Beli pompa kolam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Waterplus Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)
    Mulai

    Rp2.399.900

  2. Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)
    Deskripsi:
    Silen I 50 M merupakan pompa sentrifugal fabrikasi Spanyol berbahan tecnopolimer yang digunakan untuk aplikasi sirkulasi dan filitrasi kolam renang ukuran kecil. Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal. Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis. Kelas proteksi pompa tersebut IP X5 dan untuk insulasi kelas F.
    atribut:
    • Country of Origin: Made in Spain
    • Electrical Phase: 1phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller Type: Single Stage Impeller
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • Pump Speed (rpm): 2900
    • Voltage (V): 220
  3. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  4. Venezia (Pump) Swimming Pool Sand Filler
    Mulai

    Rp3.699.900

    Venezia (Pump) Swimming Pool Sand Filler
    Deskripsi:
    Filter khusus kolam renang dengan Valve pengaturan diatas dan menggunakan media Pasir Silica (dengan diameter tertentu). Fungsi utama dari Filter Kolam renang ini adalah menjadi alat yang membersihkan airkolam renang yang diletakan pada saluran sirkulasi kolam. Terbuat dari bahan Fiber berkualitas yang membuat Filter Kolam Renang memiliki ketahanan yang prima.
  5. Venezia (Pump) Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Venezia (Pump) Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)
    atribut:
    • Voltage (V): 1x220
    • Device Application: Pool Circulation, Pool Filtering, Pool Vacuum, Pool Drainage
    • Fluid Flow Temperature (°C): up to +40
    • Insulation: F
    • Maximum Ambient Temperature (°C): up to +50
    • Protection : IP55
    • Pump Body Material: ABS Plastic
    • Thermal Protector: Single Phase
  6. TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.900

    TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIRO
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  7. York Pump Pump Water Swimming Pool SWIM Type (Pompa Air Kolam)
    Mulai

    Rp3.199.900

    York Pump Pump Water Swimming Pool SWIM Type (Pompa Air Kolam)
    atribut:
    • Diameter In (inch): 1.5
    • Diameter Out (inch): 1.5
    • Phase: Single-Phase
    • Voltage (V): 220
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp669.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Astral Filter Cartridge Swimming Pool Pump XC Series (Kartrid Saringan)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Astral Filter Cartridge Swimming Pool Pump XC Series (Kartrid Saringan)
    Deskripsi:
    The XC series single cartridge filters are environmentally friendly with a unique cyclonic filtration technology specifically designed for the Australian swimming pool industry. With no backwash required, the XC series filters are ideal for all spas and swimming pools where space is a premium or when waste water disposal or water restrictions are in force. The XC range single cartridge filters effortlessly achieve remarkable water filtration and clarity using pleated trilobal element filtration.
    atribut:
    • Filter Area (m²): 7
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 290
    • Maximum Working Pressure (kPa): 250
    • Height (mm): 800
    • Filter Model: XC75
    • Pump Size (W): 550-1100
  10. Aquan Test Kit Kolam Renang
    Mulai

    Rp179.900

    Aquan Test Kit Kolam Renang
    Deskripsi:
    Test kit kolam renang Aquan 2in1 untuk test PH dan chlorine air kolam renang.
  11. Espa Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp6.299.900

    Espa Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    -- ESPA Prisma 15 - 5M merupakan pompa sentrifugal horizontal multistage memiliki daya hisap 2 m.-- Pompa ini biasa digunakan untuk menyuplai air bersih dan irigasi.-- Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal.-- Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis.-- Kelas proteksi pompa tersebut IP 44 dan untuk insulasi kelas F.
    atribut:
    • Country of Origin: Made in Spain
    • Frequency (Hz): 50
    • Impeller Type: Multi-Stage Impellers
    • Inlet Diameter (inch): 1
    • Maximum Flow Rate (m³/hour): 3.9
    • Maximum Head (m): 54
    • Maximum Suction Lift (m): 2
    • Motor Power (kW): 0.75
    • Outlet Diameter (inch): 1
    • Pump Speed (rpm): 2900
  12. Non Brand Kaporit Tablet Besar/Klorin Tablet
    Mulai

    Rp66.900

    Non Brand Kaporit Tablet Besar/Klorin Tablet
    Deskripsi:
    China Import.Kaporit Tablet Besar digunakan untuk membunuh bakteri, virus, kuman dalam air, serta meningkatkan pH air.
    atribut:
    • Size (kg): 1
  13. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  14. VPC Fitting Elbow Pneumatic Stainless Steel (Nepel Pneumatik L)
    Mulai

    Rp159.900

  15. M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.900

    M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)
    Deskripsi:
    High Quality Klem Selang / Hose Clamp
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Screw Material: Iron
    • Head Material: Iron
Daftar Harga pompa kolam Terbaru October 2026
Waterplus Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)Rp2.399.900
Espa Pump Water Swimming Pool (Pompa Air Kolam Renang)Rp5.599.900
Emaux Pump for Medium Sized Residential Pool (Pompa Kolam Renang)Rp3.799.900
York Pump Pump Control OtomatisRp559.900
Venezia (Pump) Swimming Pool Sand FillerRp3.699.900
Venezia (Pump) Pump Water for Swimming Pool (Pompa Kolam Renang)Rp2.599.900
TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Rp1.900
York Pump Pump Water Swimming Pool SWIM Type (Pompa Air Kolam)Rp3.199.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp669.900
Astral Filter Cartridge Swimming Pool Pump XC Series (Kartrid Saringan)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)